Fugen effektiv abdichten - Mit hochwertigen Acryldichtstoffen von Würth

Acryl zählt neben Silikon zu den am häufigsten verwendeten Dichtstoffen im Innen- und Außenbereich. Zwar ist der plastoelastische Dichtstoff nicht wasserabweisend wie Silikondichtmasse, dafür lässt er sich problemlos überstreichen. Das macht Acryl zum Dichtstoff der Wahl, wenn es um Fugen und Anschlüsse im Innenausbau, z. B. an Gipskartonwänden, in Mauerwerk oder auf Putz geht.

Universeller Helfer für Innenausbau und Malerarbeiten - Acryldichtstoff von Würth

Acryl vereint mehrere Vorteile als Dichtstoff für Dehnungsfugen, Risse und Anschlussfugen – nicht umsonst wird Acryldichtstoff vor allem im Trockenbau und bei Maler- und Fliesenlegearbeiten eingesetzt:

  • Die Dichtmasse ist formbar und mittels Kartusche unkompliziert zu verarbeiten.
  • Einmal in die Fuge eingesetzt, lässt sich Acryldichtstoff mit dem Finger und etwas Wasser problemlos glätten.
  • Acryl ist überstreichbar und anstrichverträglich, Dispersionsfarben greifen die Dichtmasse in der der Regel nicht an.
  • Acryl haftet effektiv auf allen mineralischen Untergründen und auf Holz.

Natürlich gibt es auch Einschränkungen für die Verwendung von Acryldichtmasse im Innenausbau:

  • Acryl ist nicht feuchtigkeitsresistent und eignet sich nicht für Feuchträume oder stark der Witterung ausgesetzte Bereiche.
  • Acryldichtstoff ist weniger flexibel als Silikon. Wird die Dichtmasse in Fugen mit hohem Dehnungsgrad eingesetzt, besteht die Gefahr von Fugenrissen.

Der passende Acryldichtstoff für Ihr Sanierungsvorhaben

Je nach Anwendungsbereich finden Handwerker bei WÜRTH verschiedene Acryldichtstoffe. Für den Innenausbau oder bei der Sanierung von Wänden ist ein schnell aushärtender Dichtstoff optimal, der nach kurzer Zeit übergestrichen oder -geputzt werden kann. Insbesondere wenn ein Farbanstrich folgen soll, ist ein spezieller Acryldichtstoff zu empfehlen, der Rissbildung und Verfärbungen minimiert. Zum Abdichten im Außenbereich sollte ein UV-beständiger und möglichst temperaturresistenter Acryldichtstoff verwendet werden. Speziell für die Verarbeitung auf strukturgeputzten oder reibegeputzten Fassaden und Innenwänden finden Sie bei WÜRTH Strukturacryl, das sich durch einen Anteil Quarzsand in der Dichtmasse perfekt an raue Oberflächenstrukturen anpasst.

Acryldichtmasse von WÜRTH bequem online bestellen

Als Spezialist für die Bedarfe von Handwerksbetrieben und Baufirmen bietet WÜRTH seinen Kunden nicht nur vielfältige Dichtstoffe, sondern selbstverständlich auch sämtliches Zubehör, das Sie für Sanierungs-, Maler- und Fliesenarbeiten benötigen. So finden Sie im WÜRTH Online-Shop unter anderem Dichtungsband in verschiedenen Ausführungen, Kartuschenpistolen und Grundierung zur Vorbehandlung von Acrylfugen vor dem Überstreichen oder Überputzen. Entdecken Sie im umfangreichen Sortiment von WÜRTH hochwertige Bauchemie und alles Zubehör für Ihre Bauvorhaben – online oder in einer der WÜRTH Niederlassungen.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
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
Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.