Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Laser-Achsreferenzmaß-Lehren-Prüfkoffer 49-tlg.
Ermöglicht eine schnelle Begutachtung der Achse nach Unfallschäden, Kontakt mit Bordstein, Durchfahrt von Schlaglöchern, etc.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zur Ermittlung von Verzug, Verformung oder Biegung von Achskomponenten wie z. B. Stoßdämpfer, Radnabe, Querlenker, etc.
- Die im Satz enthaltenen Laserkomponenten ermöglichen nach dem Wechsel von Lenkungsteilen, wie z. B. Spurstangenkopf, Spurstange und Axialgelenk, die exakte Justierung der Achse, auf die vor der Reparatur entnommene Sturz- bzw. Spureinstellung
Lieferumfang
- 4 x Fixiermutter-Set für Flachstahl-Referenzpunkt je 4-teilig (M12 x 1,25 / M12 x 1,5 / M10 x 1,25 / M10 x 1,5)
- 4 x Radbolzen-Satz je 4-teilig (M12 x 1,25 / M12 x 1,5 / M14 x 1,25 / M14 x 1,5)
- 1 x Lineal für Höheneinstellung
- 1 x Winkeltaster
- 1 x Maßstab für Tiefeneinstellung
- 2 x Flachstahl-Referenzpunkt
- 1 x Aufnahme für Lineal
- 1 x Aufnahme für Taster
- 2 x Messwerkzeugaufnahme, sichelförmig
- 4 x Konusscheibe (je 2 x M12 / M14)
- 2 x Laserpointer mit Halter für Messwerkzeugaufnahme
Das Werkzeug ersetzt keine Achsvermessung! In den meisten Fällen ist diese Methode jedoch vollkommen ausreichend, um eine einwandfreie Funktion der Achse zu gewährleisten. Voraussetzung: Das Fahrzeug hielt vor der Reparatur die Spur und es lag kein unregelmäßiger Reifenverschleiß vor.
- Set zur Achsvermessung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!