Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Abschlussprofil Alu
Göppinger-Profil
- Werkstoff: Aluminium
- Materialstärke: 0,3 mm
- Schenkelmaß Profil: 13 x 23 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Stabiler Dreieckskarton für besseren Schutz der Ware vor Transportschäden
Kantenschutz von Gipskartonplatten mit 12,5 mm Stärke bei einseitigen Abschlüssen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!