Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
2-teilig
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Abschleppleistung bis 3,2 t
Absolut ruckfreies Abschleppen
Neue Verbindungstechnik mittels Sicherungsbolzen
Schnelle und einfache Montage und Demontage
Keine zusätzlichen Teile notwendig
Warnfolie auf Abschleppstange aufgeklebt
Keine Fahne mehr notwendig.
Verpackt in stabiler Kunststoffbox mit Klett-Stücken auf der Unterseite
Rutschsicher auf Teppichstoffen
Beim Abschleppen grundsätzlich Lenkschloss entriegeln und Warnblinklicht einschalten. Die Stange muss gerade zwischen den Fahrzeugen verlaufen, d.h. ggf. seitlich versetzt fahren, wenn Ösen/Kupplung an den Fahrzeugen seitlich versetzt angebracht sind. Das Abschleppen von Fahrzeugen mit defekter Bremsanlage ist im öffentlichen Straßenverkehr nicht zulässig. Nicht schneller als max. 50 km/h fahren. Immer in der Spur des Zugfahrzeuges fahren.
Geeignet für Abschleppösen und Anhängerkupplungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!