Abrollsystem für Schleifgewebe ORSY® 10
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
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
Lieferumfang
- Körnung 40, Breite 50 mm, Länge 19 m
- Körnung 60, Breite 50 mm, Länge 21 m
- Körnung 80, Breite 50 mm, Länge 25 m
- Körnung 240, Breite 50 mm, Länge 28 m
- Körnung 320, Breite 50 mm, Länge 28 m
- 1 Halterung
- 1 Spulenhalterung
- 10 Sterne, groß
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!