Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ablationsbeschichtung I
Ablative Beschichtung für Kabelröhre (System B2), Weichschott Kombi AB (System C3) und Fugensystem AB (System C3)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Einfache Handhabung, durch Streichen, Spachteln
- Lösungsmittel- und halogenfrei
- Feuchtigkeitsresistent, daher im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Frost-Tau Wechsel Resistent
- Unempfindlich gegen UV-Strahlung
- Resistent gegen verschiedene Öle und Chemikalien
- Frei von giftigen Rauchgasen
- Mechanische Widerstandsfähigkeit
Genaue Angaben zum Kabelschott entnehmen Sie bitte der allgemeinen Bauartgenehmigung Z-19.53-2366.
Allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.53-2366 / Allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.53-2677 / ETA-24/1333
- System B2 - Kabelröhre: Die Ablationsbeschichtung I wird zum rauchdichten Verschluss nach der Belegung der Kabelröhre und einbringen des Weichschaumsstopfen verwendet
- System C3 - Weichschott Kombi AB: Als Spachtelmasse zum verschließen von großen Öffnungen zwischen Installationen und der Mineralfaserplatte
- System J3 - Fugensystem AB: Nachträgliche Beschichtungskomponenten der verschiedenen Ausführungsvarianten
2 mm Naßbeschichtung ergibt die geforderte Beschichtungssstärke von 1 mm nach dem austrocken.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!