Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Abisoliermesser

Ein Abisoliermesser, auch als Kabelmesser bezeichnet, ist ein spezialisiertes Werkzeug, das zum präzisen Entfernen der Isolierschicht von elektrischen Kabeln eingesetzt wird. Die Klinge ist häufig mit Titan-Nitrid beschichtet, was die Schärfe und Langlebigkeit erhöht. Durch die Formgebung als Hakenklinge kann die Isolierung sicher gegriffen und ohne Beschädigung der inneren Leiter abgezogen werden. Ein automatischer Klingenschutz trägt zur Arbeitssicherheit bei, indem er die Klinge bei Nichtgebrauch verdeckt und so Verletzungen vorbeugt. Hochwertige Abisoliermesser von Würth bieten durch ihre professionelle Qualität und die Verwendung langlebiger Materialien präzise Schnittführung und erhöhte Arbeitssicherheit.

Weitere Kategorien