Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Abdichtmanschette BASIC PVC Einzelanschlagpunkt
Zum Abdichten von Einzelanschlagpunkten und weiteren Durchführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Einfassung zum Abdichten von Einzelanschlagpunkten, Rohren, Kabeln und Leitungen (z. B. Blitzschutzleitungen) gegen eindringendes Wasser
- Das freie Ende muss gegen die Durchführung mit einem Schrumpfschlauch abgedichtet werden, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden
- Montageanleitung und Fachregel für Abdingungen (Flachdachrichtlinie des deutschen Dachdeckerhandwerks) beachten!
- Das Produkt ist verträglich mit einer Vielzahl an Dachbahnen (z.B. Alkor, Bauder, Flag, Sika, Sucoflex, Vedag, Mapei)
- Bei Artikel 0838906900 ist ein PP-Schrumpfschlauch 55/16 mit 20 cm Länge enthalten
- Bei Artikel 0838906915 ist ein PP-Schrumpfschlauch 55/16 mit 15 cm Länge enthalten
- Der PP-Schrumpfschlauch 55/16 schrumpft von 55 mm auf bis zu 16 mm herunter
Geeignet zum Abdichten von Einzelanschlagpunkten, Rohren, Kabeln und Leitungen gegen eindringendes Wasser auf bewitterten Flachdächern.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!