Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
AU-System Emission Diesel Stand alone
Die mobile Lösung für die kabellose AU (für eigenen PC). Ermöglicht die Drehzahlerfassung über u. a. Oberwelligkeit.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51746.jpg)
Ausführungen
Intuitive und leistungsstarke Emission-Software
- Automatisierter, übersichtlicher Prüfablauf nach aktuellem Leitfaden für Diesel, Diesel OBD
- Abgasdiagnose Diesel
- Automatische Datenübernahme aus der Fahrzeugsolldatenbank mit ausführlichen fahrzeugspezifischen Zusatzinformationen. Solldatenbank inklusive 12 Monate Update - online updatebar
- EOBD-Diagnose Software, Fehlerspeicher lesen und löschen inkl. Datenlisten, Mode 1-9 in verschiedenen Darstellungen
- Drehzahl- und Temperaturerfassung über EOBD Scan Tool Snooper+ (Bluetooth Verbindung) oder über Sensor bzw. Sonde
- AÜK Plus Schnittstelle zur automatisierten Datenübertragung (ab Softwareversion 5.31.00 verfügbar)
- ASA- und Werbas-Schnittstelle optional aufrüstbar
Effektive und komfortable Hardware
- Kabelloses und mobiles Dieselabgasgerät WDA 3 (PTB / DEKRA zugelassen). Mobil, dank neuester Bluetooth Funktechnologie, somit für NFZ und Busse optimal geeignet
inkl. 1 m Abgassonde für PKW und NFZ
- Kabelloses EOBD-ScanTool Snooper+
- Kabelloses Drehzahl- und Temperaturerfassungsmodul DTB-Box 2.
- Drehzahlerfassung über:
Batterieoberwelligkeit
Triggerzange (optional)
TD/TN-Rechtecksignale, Klemme 1 (optional)
Temperatursonde
- USB/Funk-Adapter mit Bluetooth Technologie
- Ringbuch zur Archivierung der Servicenachweise
Lieferumfang:
- Diesel-Abgasgerät WDA 3
- EOBD-Scan Tool Snooper+
- DTB-Box 2
- USB/Funk-Adapter mit Bluetooth Technologie
- 1 Jahr AU-Solldaten-Aktualisierung
- Ringbuch
- Erst-Eichung inkl. An- und Abfahrt, Geräteinbetriebnahme, Geräteersteinweisung
- Fracht
Für die Abgasuntersuchung an Pkw und Krafträdern mit Ottomotor
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!