Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
AU-System Emission Diesel Stand alone
Die mobile Lösung für die kabellose AU (für eigenen PC). Ermöglicht die Drehzahlerfassung über u. a. Oberwelligkeit.
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
Intuitive und leistungsstarke Emission-Software
- Automatisierter, übersichtlicher Prüfablauf nach aktuellem Leitfaden für Diesel, Diesel OBD
- Abgasdiagnose Diesel
- Automatische Datenübernahme aus der Fahrzeugsolldatenbank mit ausführlichen fahrzeugspezifischen Zusatzinformationen. Solldatenbank inklusive 12 Monate Update - online updatebar
- EOBD-Diagnose Software, Fehlerspeicher lesen und löschen inkl. Datenlisten, Mode 1-9 in verschiedenen Darstellungen
- Drehzahl- und Temperaturerfassung über EOBD Scan Tool Snooper+ (Bluetooth Verbindung) oder über Sensor bzw. Sonde
- AÜK Plus Schnittstelle zur automatisierten Datenübertragung (ab Softwareversion 5.31.00 verfügbar)
- ASA- und Werbas-Schnittstelle optional aufrüstbar
Effektive und komfortable Hardware
- Kabelloses und mobiles Dieselabgasgerät WDA 3 (PTB / DEKRA zugelassen). Mobil, dank neuester Bluetooth Funktechnologie, somit für NFZ und Busse optimal geeignet
inkl. 1 m Abgassonde für PKW und NFZ
- Kabelloses EOBD-ScanTool Snooper+
- Kabelloses Drehzahl- und Temperaturerfassungsmodul DTB-Box 2.
- Drehzahlerfassung über:
Batterieoberwelligkeit
Triggerzange (optional)
TD/TN-Rechtecksignale, Klemme 1 (optional)
Temperatursonde
- USB/Funk-Adapter mit Bluetooth Technologie
- Ringbuch zur Archivierung der Servicenachweise
Lieferumfang:
- Diesel-Abgasgerät WDA 3
- EOBD-Scan Tool Snooper+
- DTB-Box 2
- USB/Funk-Adapter mit Bluetooth Technologie
- 1 Jahr AU-Solldaten-Aktualisierung
- Ringbuch
- Erst-Eichung inkl. An- und Abfahrt, Geräteinbetriebnahme, Geräteersteinweisung
- Fracht
Für die Abgasuntersuchung an Pkw und Krafträdern mit Ottomotor
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!