Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ASSY®plus 4 TH Glasleistenschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Top Head 60° Weiß
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Glasleistenschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Top Head 60° Weiß - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Glasleistenschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Top Head 60° Weiß - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Glasleistenschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Top Head 60° Weiß - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY®plus 4 TH Glasleistenschraube Stahl gehärtet verzinkt Teilgewinde Top Head 60° Weiß

Spezielle Teilgewindeschraube mit kleinem weißen Top Head Kopf und Fräskanten zur randnahen, spaltfreien Befestigung von filigranen Glas- oder Fußleisten im Möbel-, Laden- oder Innenausbau

  • Nenndurchmesser: 3 mm
  • Farbe Kopf: Weiß
  • Kopfform: Top head 60 Grad
  • Kopfdetails: Fräsrippen
  • Kopfdurchmesser: 5,2 mm
  • Kopfhöhe: 3,3 mm
  • Innenantrieb: RW10
  • Gewindeart: Holzschraubengewinde
  • Gewindeausführung: Teilgewinde
  • Ausführung: Mit Schaft
  • Gewindeform: Eingang
  • Kerndurchmesser: 2,1 mm
  • Spitzenform: Bohrspitze
  • Werkstoff: Stahl gehärtet
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Einschraubwinkel max.: 90 Grad
  • Geeignet für Untergrund: Brettsperrholz (BSP), Holz, Holzwerkstoff, Laubholz, LVL, Nadelholz
  • Einsatzbereich: Möbel, Korpus, Ladenbau, Messebau, Innenausbau
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Services und Systeme rund ums Produkt