Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ASSY® 3.0 FKS Fensterkonstruktionsschraube
Die Schraube mit dem Zusammenzieheffekt. Montieren Sie ohne Zwingen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Vermeidet Holzschäden
Reduzierte Spaltkraft dank patentierter Spitze nach EP 2 012 026
Starke Verbindung
durch asymmetrisches Gewinde mit unterschiedlicher Steigung
Geringes Einschraubdrehmoment
durch Kunststoffgleitbeschichtung
Gute Kraftübertragung bei reduziertem Bitverschleiß
durch AW-Antrieb im Schraubenkopf
Bohrlochdurchmesser: 6 mm
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.
Für alle Holzarten geeignet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!