Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Fensterbauschraube ASSY® FBS Cut
Fensterbauschraube ASSY<SUP>®</SUP> FBS Cut - 1
Fensterbauschraube ASSY<SUP>®</SUP> FBS Cut - 2
Fensterbauschraube ASSY<SUP>®</SUP> FBS Cut - 3
Fensterbauschraube ASSY<SUP>®</SUP> FBS Cut - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fensterbauschraube ASSY® FBS Cut

Die ASSY Schraube für sämtliche Beschläge im Holzfensterbau bzw. Möbelbau.

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
Schabenut im Spitzenbereich


Die eingefräste Schabenut vermindert die Spaltkraft der Schraube im Holz, besonders wenn die Schraube im randnahen Bereich zum Einsatz kommt.



Spezieller Senkkopf D=7,2mm mit leichter Linse und Unterkopfbremsrippen


  • Durch die spezielle Kopfform passt der Kopf sauber in den Beschlag.

  • Durch die Unterkopfbremsrippen wird ein Überdrehen der Schraube im Beschlag verhindert.


Automatentaugliches AW – Antriebssystem


  • Bessere Kraftübertragung

  • Höhere Standzeit des Bits

  • Optimale Zentrierung

  • Größtmögliche Anlagefläche


Asymmetrisches Gewinde


Einganggewinde mit scharfer Spitze. Schraube mit Ringgewinde und Schabenut im Spitzenbereich, dadurch ist auch ein randnahes Arbeiten ohne Aufspalten des Holzes möglich. Das Einschraubdrehmoment ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Spanplattenschrauben und wirkt sich positiv auf die Lebensdauer der Verarbeitungsmaschine und des Biteinsatzes aus.

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.