Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ASSY® 4 WH II Tellerkopfschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Scheibenkopf II
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II Tellerkopfschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Scheibenkopf II - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II Tellerkopfschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Scheibenkopf II - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II Tellerkopfschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Scheibenkopf II - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II Tellerkopfschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Scheibenkopf II - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II Tellerkopfschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Scheibenkopf II - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II Tellerkopfschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Scheibenkopf II - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II Tellerkopfschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Scheibenkopf II - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II Tellerkopfschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Scheibenkopf II - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II Tellerkopfschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Scheibenkopf II - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II Tellerkopfschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Scheibenkopf II - 10
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II Tellerkopfschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Scheibenkopf II - 11

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY® 4 WH II Tellerkopfschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Scheibenkopf II

Universelle Teilgewindeschraube mit Scheiben- bzw. Tellerkopf für Holz-Holz-Befestigung, 90°- oder Schrägverschraubung im konstruktiven Holzbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich

Artikelbeschreibung lesen

In 27 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb


  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits

  • Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser

  • Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb


Formschöner, auf dem Holz aufliegender Schraubenanschluss mit der Möglichkeit der Versenkung wie ein Senkkopf


  • Hohe Kopfdurchzugswerte und starker Zusammenzug zweier Holzbauteile durch den großen Kopfdurchmesser

  • Erhöhung des Zusammenzugs durch Kombination mit U-Scheiben


Deutliche Reduzierung des Kraftaufwandes beim Eindrehen der Schraube


  • Geringe Spaltwirkung beim Eintauchen des Schaftes durch verdrängend-fräsende Wirkung des Schaftfräsers

  • Minimiertes Risiko eines Schraubenabbruches aufgrund hohem Bruchdrehmoment

  • Geringes Verletzungsrisiko durch abstehende Metallspäne durch die Integration des Schaftfräsers in das Gewinde

  • Hohe Schonung der Verarbeitungswerkzeuge


Maximale Überdrehsicherheit bei hoher Vorschubleistung


  • Höhere Kraftübertragung in Harthölzern aufgrund verstärkter, asymmetrischer Gewindeflankengeometrie des Grobganggewinde

  • Bessere Verankerung durch höhere Gewindeflanken


Sanfter Gewindeanlauf sorgt für optimiertes Einstechen und Anbeißen der Schraube


  • Geringe Spaltwirkung durch verdrängende Wirkung der kuppenförmig angeordneten Fräselemente in der Spitze

  • Reibungsminimiertes Eindrehen des Gewindes ermöglicht Reduzierung der aufzubringenden Einschraubkraft


Hohe Festigkeitswerte und Duktilität


  • Eine abgestimmte Wärmebehandlung garantiert hohe Festigkeitswerte und gewährleistet gleichzeitig eine hohe Duktilität
Hinweis
  • Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden

  • Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen oder in Feuchträumen mit chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen. Bei einer Verwendung im Außenbereich und Räumen die ständiger hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind, setzen Sie bitte ASSY 4 A2 WH oder ASSY 4 A2 BP Edelstahlschrauben ein

  • ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Pan Head

Zulassung gemäß ETA-11/0190

Es sind die Vorgaben der ETA (Europäische Technische Zulassung) zu beachten


Umfassende Serviceleistungen stehen Ihnen auf der ASSY® Serviceseite www.wuerth.de/assy zur Verfügung