Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ASSY® 4 CSMP ZiNi BLACK Holzbauschraube Stahl Zink-Nickel Schwarz Teilgewinde Senkfrästaschenkopf
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP ZiNi BLACK Holzbauschraube Stahl Zink-Nickel Schwarz Teilgewinde Senkfrästaschenkopf - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP ZiNi BLACK Holzbauschraube Stahl Zink-Nickel Schwarz Teilgewinde Senkfrästaschenkopf - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP ZiNi BLACK Holzbauschraube Stahl Zink-Nickel Schwarz Teilgewinde Senkfrästaschenkopf - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP ZiNi BLACK Holzbauschraube Stahl Zink-Nickel Schwarz Teilgewinde Senkfrästaschenkopf - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP ZiNi BLACK Holzbauschraube Stahl Zink-Nickel Schwarz Teilgewinde Senkfrästaschenkopf - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP ZiNi BLACK Holzbauschraube Stahl Zink-Nickel Schwarz Teilgewinde Senkfrästaschenkopf - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP ZiNi BLACK Holzbauschraube Stahl Zink-Nickel Schwarz Teilgewinde Senkfrästaschenkopf - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP ZiNi BLACK Holzbauschraube Stahl Zink-Nickel Schwarz Teilgewinde Senkfrästaschenkopf - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP ZiNi BLACK Holzbauschraube Stahl Zink-Nickel Schwarz Teilgewinde Senkfrästaschenkopf - 9

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY® 4 CSMP ZiNi BLACK Holzbauschraube Stahl Zink-Nickel Schwarz Teilgewinde Senkfrästaschenkopf

Universelle Teilgewindeschraube zur schnellen, spaltfreien Befestigung von Holz-Holz-Verbindungen (Fichte).

Artikelbeschreibung lesen

In 15 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb


  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits

  • Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser

  • Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb


Deutliche Reduzierung des Kraftaufwandes beim Eindrehen der Schraube


  • Geringe Spaltwirkung beim Eintauchen des Schaftes durch verdrängend-fräsende Wirkung des Schaftfräsers

  • Minimiertes Risiko eines Schraubenabbruches aufgrund hohem Bruchdrehmoment

  • Geringes Verletzungsrisiko durch abstehende Metallspäne durch die Integration des Schaftfräsers in das Gewinde

  • Hohe Schonung der Verarbeitungswerkzeuge


Maximale Überdrehsicherheit bei hoher Vorschubleistung


  • Höhere Kraftübertragung in Harthölzern aufgrund verstärkter, asymmetrischer Gewindeflankengeometrie des Grobganggewinde

  • Bessere Verankerung durch höhere Gewindeflanken


Sanfter Gewindeanlauf sorgt für optimiertes Einstechen und Anbeißen der Schraube


  • Geringe Spaltwirkung durch verdrängende Wirkung der kuppenförmig angeordneten Fräselemente in der Spitze

  • Reibungsminimiertes Eindrehen des Gewindes ermöglicht Reduzierung der aufzubringenden Einschraubkraft


Hohe Festigkeitswerte und Duktilität


  • Eine abgestimmte Wärmebehandlung garantiert hohe Festigkeitswerte und gewährleistet gleichzeitig eine hohe Duktilität
Hinweis
  • Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden

  • Aufgrund mechanischer Belastungen während des Einschraubprozesses durch den Bit, kann es im Bereich des Innenantriebs zu einer Veringerung der Korrosionsbeständigkeit kommen.

  • Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen oder in Feuchträumen mit chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen. Bei einer Verwendung im Außenbereich und Räumen die ständiger hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind, setzen Sie bitte ASSY 4 A2 oder A4 Edelstahlschrauben und bei chlorhaltiger Atmosphäre HCR Edelstahlschrauben ein

  • ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Pan Head

Zulassung gemäß ETA-11/0190

Es sind die Vorgaben der ETA (Europäische Technische Zulassung) zu beachten