Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
ASSY® 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube  - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube  - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY® 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube

Für den universellen Einsatz im Möbelbau, Ladenbau, Innenausbau, Dachbereich und Holzbau

  • Kopfform: Senkkopf
  • Kopfdetails: Frästaschen
  • Gewindeart: Holzschraubengewinde
  • Gewindeausführung: Teilgewinde
  • Werkstoff: Stahl gehärtet
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Farbe: Silber
  • Einschraubwinkel min./max.: 0-90 Grad
  • Zulassungspflichtige Schraube: Ja
  • Zulassung: ETA-11/0190
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 28 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Gewindelänge (lg) Kopfdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
017015050
5 mm 50 mm 30 mm 9,5 mm
250 St.
017014580
4,5 mm 80 mm 43 mm 8,8 mm
200 St.
017014535
4,5 mm 35 mm 21 mm 8,8 mm
500 St.
017014030
4 mm 30 mm 18 mm 7,9 mm
500 St.
0170658140
8 mm 140 mm 80 mm 15 mm
75 St.
0170658280
8 mm 280 mm 100 mm 15 mm
75 St.
0170658340
8 mm 340 mm 100 mm 15 mm
100 St.
0170658100
8 mm 100 mm 60 mm 15 mm
75 St.
0170170100
7 mm 100 mm 60 mm 13,7 mm
100 St.
0170170120
7 mm 120 mm 70 mm 13,7 mm
100 St.
0170170140
7 mm 140 mm 70 mm 13,7 mm
100 St.
0170170160
7 mm 160 mm 85 mm 13,7 mm
100 St.
017011080
10 mm 80 mm 50 mm 18,5 mm
50 St.
0170110100
10 mm 100 mm 60 mm 18,5 mm
50 St.
0170110120
10 mm 120 mm 80 mm 18,5 mm
50 St.
0170110160
10 mm 160 mm 100 mm 18,5 mm
50 St.
0170110220
10 mm 220 mm 100 mm 18,5 mm
50 St.
0170110300
10 mm 300 mm 100 mm 18,5 mm
50 St.
0170110320
10 mm 320 mm 120 mm 18,5 mm
50 St.
0170110340
10 mm 340 mm 120 mm 18,5 mm
50 St.
0170110360
10 mm 360 mm 120 mm 18,5 mm
50 St.
0170110380
10 mm 380 mm 120 mm 18,5 mm
50 St.
0170160120
6 mm 120 mm 70 mm 12 mm
100 St.
0170160150
6 mm 150 mm 70 mm 12 mm
100 St.
0170160200
6 mm 200 mm 70 mm 12 mm
100 St.
017014570
4,5 mm 70 mm 38 mm 8,8 mm
200 St.
017014060
4 mm 60 mm 34 mm 7,9 mm
250 St.
0170160240
6 mm 240 mm 70 mm 12 mm
100 St.
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
Stahl verzinkt, blau passiviert, Teilgewinde, Senkfrästaschenkopf, AW-Antrieb



Verbindet das Holz - statt es zu spalten



Untergründe:


Vollholz (Nadelholz, Esche, Buche, Eiche), Balkenschichtholz, Brettsperrholz (CLT) Furnierschichtholz (Nadelholz oder Baubuche), OSB und Spanplatte.



Frästaschen – versenkt sich überall


  • Für Holz und Beschläge geeignet

  • Kaum Verletzung beschichteter Holzwerkstoffe

  • Weniger Späne an der Oberfläche


Schaftfräser - der „Hilfsmotor“ für geringeren Kraftaufwand


  • Verringerung des Einschraub- und des Kopfversenkmomentes, vor allem bei langen Schrauben

  • Schonung der Einschraubwerkzeuge

  • Ab Ø = 5 mm, L = 70 mm


Asymmetrisches Gewinde – mehr Schnelligkeit


  • Geringes Einschraubdrehmoment

  • Hohe Überdrehkraft

  • Schnelleres Eindrehen als herkömmliche Spanplattenschrauben

  • Doppelgang: 3,0–4,5 mm

  • Grobgang: 5,0–12,0 mm


AW-Antrieb – mehr Power


  • Optimale Kraftübertragung

  • Sehr guter Passsitz

  • Schnelle Findung

  • Sicheres Ansetzen der Schraube

  • Nahezu kein Herausdrehen des Bits

  • Keine Taumelbewegung

  • Keine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung der Schraube

  • Nur 5 Bitgrößen für die Durchmesser 3,0 bis 12,0 mm


Ring-/Gegengewinde – weniger Spaltneigung des Holzes, kaum Ausplatzer


  • Geringe Spaltkräfte, vor allem bei Verschraubung im Randbereich

  • Verminderung des Einschraubdrehmoments

  • Durch die Stanzwirkung des Ringgewindes werden Ausplatzer weitgehend vermieden

  • Ringgewinde: 3,0–4,5 mm

  • Gegengewinde: 5,0–12,0 mm
Hinweis

Die Schrauben sind für den Außenbereich und für Räume, die kurzfristig oder ständig hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind, nicht geeignet! Bitte in diesen Fällen Edelstahlschrauben ASSY 3.0 A2 verwenden.


Bei Anschlüssen von Metall an Holz ist eine passgenaue Senkfräsung in der Metalllasche anzubringen.


ASSY 3.0 Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich. Wir empfehlen daher, bei Anwendung in Kunststoffdübeln nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde, Wellenschliff, Schabenut usw.) zu verwenden, wie z.B. die Würth ASSY D, Vornummer 0151 (Senkkopf), Vornummer 0153 (Panhead).



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Bei der Verwendung der Schrauben sind die Vorgaben der ETA-11/0190 zu berücksichtigen.

Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/assy.



Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.