Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf - 1
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

ASME B18.2.1, Stahl Grade 5, gelb verzinkt, UNC (Regelgewinde)
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
Die Gewindelänge ist abweichend zur Norm ASME B18.2.1 Gewinde bis Kopf



1 INCH (in) = 25, 4 mm



VG = Vollgewinde



Die mechanischen Eigenschaften sind in der SAE J429 geregelt.



Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2A (Für Außengewinde)