Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf - 1
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf - 2
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

ASME B18.2.1, Edelstahl 18-8, Blank, UNC (Regelgewinde)

  • Werkstoff: Edelstahl, AISI 304, 18-8
  • Oberfläche: Blank
  • Kopfform: Sechskantkopf
  • Gewindeart: UNC

Artikelbeschreibung lesen

In 14 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Schlüsselweite Außenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
7009314150
1/4 in 1 1/2 in 7/16 Zoll SW7/16
500 St.
7009337175
3/8 in 1 3/4 in 9/16 Zoll SW9/16
225 St.
7009337250
3/8 in 2 1/2 in 9/16 Zoll SW9/16
150 St.
7009314100
1/4 in 1 in 7/16 Zoll SW7/16
7009337150
3/8 in 1 1/2 in 9/16 Zoll SW9/16
250 St.
7009337275
3/8 in 2 3/4 in 9/16 Zoll SW9/16
1 St.
7009350200
1/2 in 2 in 3/4 Zoll SW3/4
100 St.
7009362250
5/8 in 2 1/2 in 15/16 Zoll SW15/16
1 St.
7009362275
5/8 in 2 3/4 in 15/16 Zoll SW15/16
1 St.
7009387325
7/8 in 3 1/4 in 1 5/16 Zoll SW1 5/16
1 St.
7167308075
0.1640 in 0.7500 in 1/4 Zoll SW1/4
1 St.
7167310037
0.1900 in 0.3750 in 5/16 Zoll SW5/16
1 St.
7167310050
0.1900 in 0.5000 in 5/16 Zoll SW5/16
1 St.
7167310062
0.1900 in 0.6250 in 5/16 Zoll SW5/16
500 St.
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
Die Gewindelänge ist abweichend zur Norm ASME B18.2.1 Gewinde bis Kopf



1 INCH (in) = 25, 4 mm



VG = Vollgewinde



18-8 ist vergleichbar mit einem A2 Edelstahl. Die mechanischen Eigenschaften richten sich nach der ASTM F593



Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2A (Für Außengewinde)