Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf  - 1
Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf  - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf

ASME B18.3, Stahl, Alloy, niedriger Kopf, blank UNF (Feingewinde)
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
1 INCH (in) = 25, 4 mm



Die Festigkeitsklasse Alloy ist vergleichbar mit der metrischen Festigkeitsklasse 12.9


Die Innensechskanntschrauben nach ASME B 18.3 besitzen keine Kennzeichung der Festigkeitsklasse am Kopf, da diese nach den mechanischen Eigenschaften ASTM F835 nur eine Festigkeitsklasse haben.



Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 3A (Für Außengewinde)

Hinweis

Schrauben nur eingeschränkt belastbar, vgl. ASME 18.3 Table 1G und ASTM F835 Table 3 Punkt A