Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ASME B18.2.1, Edelstahl 316, Blank, UNF (Feingewinde)
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ASME B18.2.1, Edelstahl 316, Blank, UNF (Feingewinde) - 1
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ASME B18.2.1, Edelstahl 316, Blank, UNF (Feingewinde) - 2
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ASME B18.2.1, Edelstahl 316, Blank, UNF (Feingewinde) - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ASME B18.2.1, Edelstahl 316, Blank, UNF (Feingewinde)

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Die Gewindelänge ist abweichend zur Norm ASME B18.2.1 Gewinde bis Kopf



1 INCH (in) = 25, 4 mm



VG = Vollgewinde



316 ist vergleichbar mit einem A4 Edelstahl. Die mechanischen Eigenschaften richten sich nach der ASTM F593



Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2A (Für Außengewinde)