Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ABS-Reibahlen-Satz 8-teilig
Zur gründlichen Reinigung der ABS-Sensor-Aufnahmebohrung am Radlagergehäuse.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Nach der Reinigung kann der Sensor beschädigungsfrei und ohne Einschlagen eingebaut werden.
- Mit Hilfe des mitgelieferten Spiralbohrers können abgebrochene Sensoren entfernt werden.
- Der schwenkbare Ratschenschlüssel gewährt den Zugang auch in engen Bereichen.
Lieferumfang:
- 1 x ABS-Reibahle Ø10 mm x 150 mm für VW Golf 5, Polo 9N, T5, Škoda Fabia, Seat Ibiza, Opel Insignia
- 1 x ABS Reibahle Ø11 mm x 84 mm für VW Beetle, Golf Plus + V + VI + VII, Jetta III + IV, Passat + CC, etc. (ab 2003) / Audi A3, Q3 (ab 2013), TT / Seat Altea, Leon, Toledo III (ab 2004), Skoda (ab 2004)
- 1 x ABS-Reibahle Ø14 mm x 32 mm für BMW E38, E39, E52, E60, E61, E63, E64, E65, E66, E70, E71
- 1 x ABS-Reibahle Ø15 mm x 23 mm für Mercedes-Benz A-Klasse, Mazda, Ford
- 1 x ABS-Reibahle Ø18 mm x 23 mm für Audi, VW, BMW E36, E46, Seat, Škoda
- 1 x ABS-Reibahle Ø18 mm x 34 mm für Audi, VW, Seat, Škoda, Nutzfahrzeuge
- 1 x Spiralbohrer Ø10 mm x 133 mm
- 1 x Ratschen-Ringmaulschlüssel SW15, schwenkbar
- 3 x Reinigungsbürste Ø13; 16; 19 mm
Die Reinigung der Führungsbohrung wird vom Bremsteile-Hersteller empfohlen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!