Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
42/300
Dichtungsschrumpfschlauch für die Manschette BITU II, Einsatz z.B. bei Umkehrdächern, für ø 42 mm-Sekuranten (z.B. ABS-Lock X-SR); ø52 mm; h = 300 mm.
42/600
Wie Artikel ZU-V-42-300, nur mit 600er Schrumpfschlauch.
42/1200
Wie Artikel ZU-V-42-300, nur mit 1200er Schrumpfschlauch.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!