Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ABS Lock III Verlängerung
Verlängerung für Anschlagpunkte des Typs ABS-Lock III.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Mit der Verlängerung ABS-Lock III Extension erhöhen Sie die Stützen unserer ABS-Lock III-Anschlagpunkte. Die hochwertige Erweiterung ist den Längen 100 oder 200 mm erhältlich und vollständig aus witterungsbeständigem Edelstahl gefertigt.
Mit der Stützenerweiterung verlängern Sie Anschlagpunkte des Typs ABS-Lock III um zusätzliche 100 oder 200 mm. Die Stütze wird inklusive einer Muffe zur Verbindung geliefert, beide Bauteile sind aus witterungsbeständigem Edelstahl gefertigt.
Mit der Stützenerweiterung verlängern Sie Anschlagpunkte des Typs ABS-Lock III um zusätzliche 100 oder 200 mm. Die Stütze wird inklusive einer Muffe zur Verbindung geliefert, beide Bauteile sind aus witterungsbeständigem Edelstahl gefertigt.
- In 100 mm oder 200 mm
- Inkl. Befestigungsmaterial
Schrauben Sie die Erweiterung ähnlich wie die finale Anschlagöse einfach auf das obere Gewinde der Stütze.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!