ABS Leiterfixierung
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ABS Leiterfixierung
Permanente Leitersicherung zum Festklemmen an Regenrinnen
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
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
Damit ihnen die Leiter beim Besteigen der Dachflächen nicht wegrutscht oder kippt, haben wir die permanente Leitersicherung ABS LaddFix entwickelt. Sie wird einfach an die Dachrinne geklemmt und eignet sich für Standardleitern mit einer Sprossenbreite ab mindestens 280mm. Dauerhaft an Regenrinne oder Fassade fixiert, sorgen die Haken der Edelstahlleitersicherung ABS LaddFix für eine zuverlässige Standfestigkeit der Leiter. Regelmäßig begangene Dächer mit einer fest montierte Leitersicherung auszustatten hat zudem einen weiteren Vorteil: Mit dem ABS LaddFix kennzeichnen Sie dauerhaft die Position, von der aus sich das Dach am bequemsten und sichersten Betreten lässt. Nach dem Arbeitseinsatz wird die Leiter einfacher wieder abgenommen. Aus verzinktem Stahl gefertigt trotzt das ABS LaddFix Wind und Wetter.
Anwendungsgebiet
- Leitersicherung für Innen - und Außenbereiche
- Verhindert Kippen oder Wegrutschen
- Einfach an der Regenrinne festgeklemmt
- Sprossenbreite min. 280mm
AnleitungKlemmen Sie diese permanente Edelstahl-Fixierung für Anlegeleitern an der Regenrinne fest, um einem Kippen oder Wegrutschen vorzubeugen. Zum Lieferumfang der witterungsbeständigen Sicherung gehört das erforderliche Befestigungsmaterial.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!