Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Für Bremssysteme
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Schnelle und einfache Montage
Kontakte mit Schraubanschluss für einfaches Befestigen und Lösen
Keine Verwechslungsgefahr
Durch Kennzeichnung mit genormten Kabelfarben ist keine zusätzliche Anleitung notwendig
Kontakteinsatz als komplettes Bauteil
Die Anforderungen nach ADR verlangen die Verwendung von Aderendhülsen bei Schraubkontakten.
ADR-Zulassung, TÜV-geprüft, nach ISO 7638
Für Zugfahrzeuge, Anhänger und Auflieger mit ABS (Antiblockiersystem) oder EBS (Elektronisches Bremssystem) geeignet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!