4-Kanal-Funk-Fernbedienung aus Kunststoff zu LED-T-12-5
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
4-Kanal-Funk-Fernbedienung aus Kunststoff zu LED-T-12-5
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
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
- Einsetzbar in Verbindung mit der 1-Kanal-Funk-Farb- und Dimmsteuerung, dem LED-Trafo LED-T-12-5 sowie im 24 V-System mit dem LED-Trafo mit Funk-RGB-Steuerung
- Die Fernbedienung bietet die Möglichkeit - je nach Einsatzbereich - die stufenlose Farbtemperatureinstellung von EW-Leuchten, die Farbsteuerung bei RGB-Leuchten sowie das Dimmen von LED-Leuchten
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!