Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Rastkupplung und Verstelladapter für Doppelkorpus
Rastkupplung und Verstelladapter für Doppelkorpus - 1
Rastkupplung und Verstelladapter für Doppelkorpus - 2
Rastkupplung und Verstelladapter für Doppelkorpus - 3
Rastkupplung und Verstelladapter für Doppelkorpus - 4
Rastkupplung und Verstelladapter für Doppelkorpus - 5
Rastkupplung und Verstelladapter für Doppelkorpus - 6
Rastkupplung und Verstelladapter für Doppelkorpus - 7
Rastkupplung und Verstelladapter für Doppelkorpus - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rastkupplung und Verstelladapter für Doppelkorpus

Zwei Schubkästen mit einer durchgängigen Front können mit Dynapro Tipmatic Soft-close geöffnet werden

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Umsetzbarkeit von breiten, grifflosen Fronten mit mechanischem Öffnungssystem

  • Großer Auslösebereich durch Synchronisationsstange

  • Werkzeuglose Verstellmöglichkeit
Hinweis

Min. Korpusbreite: 1000 mm, Max. Korpusbreite: 2200 mm



Max. Traglast Doppel-Schublade: 40 kg



Nur die Dynapro-Führungen an den Doppelkorpus-Außenwänden werden mit einer Tipmatic Soft-close Einheit und einem Aktivator bestückt



Bei den Dynapro-Führungen an den Doppelkorpus-Innennwänden muss die Soft-close Einheit demontiert werden