Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rastkupplung und Verstelladapter für Doppelkorpus
Zwei Schubkästen mit einer durchgängigen Front können mit Dynapro Tipmatic Soft-close geöffnet werden
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Umsetzbarkeit von breiten, grifflosen Fronten mit mechanischem Öffnungssystem
- Großer Auslösebereich durch Synchronisationsstange
- Werkzeuglose Verstellmöglichkeit
Min. Korpusbreite: 1000 mm, Max. Korpusbreite: 2200 mm
Max. Traglast Doppel-Schublade: 40 kg
Nur die Dynapro-Führungen an den Doppelkorpus-Außenwänden werden mit einer Tipmatic Soft-close Einheit und einem Aktivator bestückt
Bei den Dynapro-Führungen an den Doppelkorpus-Innennwänden muss die Soft-close Einheit demontiert werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!