3/8 Zoll Verbindungsteil
3/8 Zoll Verbindungsteil - 1
3/8 Zoll Verbindungsteil - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

3/8 Zoll Verbindungsteil

  • Antrieb: 3/8 Zoll
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verchromt

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Abtrieb Steckschlüsse... Länge Antrieb Anzahl VE
Preis/VE
0713128402
1/2 Zoll 20 mm 36 mm 3/8 Zoll
0713128401
1/4 Zoll 17 mm 27 mm 3/8 Zoll
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Norm: DIN 3123, ISO 3316

  • Verchromte Ausführung

  • Antrieb: Innenvierkant 3/8 Zoll

  • Abtrieb: Außenvierkant 1/2 Zoll bzw. 1/4 Zoll