3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz - 1
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz

Zoll, 6-kant, kurz

  • Antrieb: 3/8 Zoll
  • Antriebart: Innenvierkant
  • Abtriebart: Für Außensechskant
  • Ausführung: Kurz
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verchromt

Artikelbeschreibung lesen

In 15 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schlüsselweite Länge Steckschlüsse... Steckschlüsse... Anzahl VE
Preis/VE
0713121201
1/4 Zoll 25,5 mm 10 mm 7 mm
0713121202
9/32 Zoll 25,5 mm 10,9 mm 8 mm
0713121203
5/16 Zoll 25,5 mm 11,8 mm 8 mm
0713121204
11/32 Zoll 25,5 mm 13 mm 8 mm
0713121206
7/16 Zoll 25,5 mm 16 mm 8 mm
0713121205
3/8 Zoll 25,5 mm 14,3 mm 8 mm
0713121208
9/16 Zoll 27 mm 20 mm 14 mm
0713121207
1/2 Zoll 25,5 mm 18,4 mm 9 mm
0713121209
19/32 Zoll 27 mm 20,9 mm 14 mm
0713121214
13/16 Zoll 29 mm 27,9 mm 15 mm
0713121215
7/8 Zoll 31 mm 30 mm 17 mm
0713121212
3/4 Zoll 29 mm 25,6 mm 15 mm
0713121213
25/32 Zoll 29 mm 27,1 mm 15 mm
0713121210
5/8 Zoll 27 mm 22 mm 14 mm
0713121211
11/16 Zoll 27 mm 23,9 mm 14 mm
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
  • Ausführung: Verchromt, poliert/matt

  • Antrieb: Innenvierkant 3/8 Zoll, Kugelfangrille

  • Abtrieb: Für Außensechskant

  • POWERDRIV®