Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
3/8 Zoll Steckschlüssel Sortiment
19-teilig. Kompaktes Basis-Sortiment mit den Schlüsselweiten 6-19 mm, mit Hebelumschaltung.
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
Inhalt: 19 Teile
- 1 Hebelumschaltknarre
- 1 Winkelverlängerung 38 mm
- 1 Verlängerung 125 mm
- 1 Verlängerung 250 mm
- 1 Kardangelenk
- 14 Steckschlüsseleinsätze SW: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19
Zur individuellen Bestückung von Werkstattwagen, ORSY BULL Boxen, Fahrzeugeinrichtungen und ORSY Regalsystem.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!