Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Steckschlüssel 3/8 Zoll 16-teiliges Sortiment
Praktische Metallkassette für Werkstatt und mobilen Einsatz, robuste Ausführung, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Kompaktes, 16-teiliges Basis-Sortiment in der stabilen Metallkassette
- Dieses Sortiment ist die praktische Grundausstattung für die Werkstatt und den mobilen Einsatz
- Die stabile Metallkassette mit Griff und Clip-Verschluss hat eine fast unverwüstliche Hartschaumeinlage mit Klemmeffekt
- Die wertvollen Werkzeuge bleiben auch beim Transport sicher in ihrem Platz
- Sie erkennen auf einem Blick fehlende Werkzeuge
Passende Steckschlüssel die gängigsten Schrauben
- Das 3/8 Zoll-Sortiment umfasst 12 Steckschlüssel mit Schlüsselweiten von 8 bis 19 mm
- Mit dieser Größe ist die Hebelwirkung größer als bei den 1/4 Zoll-Werkzeugen, die Form jedoch kompakter als bei den 1/2 Zoll-Varianten
Kraftvoll und effizient Verschrauben
- Mit der starren Verlängerung wird die Kraft direkt übertragen
- Die Umschaltknarre hat einen ergonomischen, robusten Kunststoffgriff für ein bequemes und sicheres Arbeiten
- Der 5° kleine Drehwinkel erlaubt schnelles und ermüdungsfreies Anziehen oder Lösen der Schrauben
- Mit dem Drehteller wird zwischen Rechtslauf und Linkslauf einfach gewechselt
Besonders hochwertig für eine lange Standzeit
- Die Oberflächen sind verchromt und poliert
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit der Werkzeuge reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!