Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
3/8 Zoll Gelenkkopfknarre verlängerbar
Verlängerbar bis max. 365 mm durch Verriegelungshülse mit Feststellung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Ausführungen
- Norm: DIN 3122, ISO 3315
- Kopf: 72 Zähne, Drehwinkel 5°
- Ausführung: verchromt
- Kopf: Gelenk 180° drehbar
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!