Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
3/8 Zoll Gelenkkopfknarre verlängerbar
3/8 Zoll Gelenkkopfknarre verlängerbar - 1
3/8 Zoll Gelenkkopfknarre verlängerbar - 2
3/8 Zoll Gelenkkopfknarre verlängerbar - 3
3/8 Zoll Gelenkkopfknarre verlängerbar - 4
3/8 Zoll Gelenkkopfknarre verlängerbar - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

3/8 Zoll Gelenkkopfknarre verlängerbar

Verlängerbar bis max. 373 mm durch Verriegelungshülse mit Feststellung
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
Norm: DIN 3122, ISO 3315



Optimale Kraftübertragung


Ausziehbarer Teleskopgriff bis max. 373 mm



Komfortables Arbeiten


  • Schnellauswurf mit Sicherheitsverriegelung

  • Flexibler, drehbarer Ratschenkopf mit Feststellung. 72 Zähne mit einem Drehwinkel von 5°.