3/4 Zoll Kraft-Steckschlüssel Tx Plus EPL 32

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

3/4 Zoll Kraft-Steckschlüssel Tx Plus EPL 32

Zum Lösen und Anziehen für alle Arten von extrem festsitzenden Verschraubungen mittels Schlagschrauber, Ratsche, Knebel oder Gleitgriff

  • Antrieb: 3/4 Zoll
  • Schlüsselweite: 32 mm
  • Länge: 62 mm
  • Steckschlüsselaußendurchmesser: 45 mm
  • Steckschlüsselaußendurchmesser 2: 40 mm
  • Steckschlüsseltiefe: 18 mm
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
Art.-Nr. Antrieb Schlüsselweite Länge Steckschlüsse... Anzahl VE
Preis/VE
1952001511
3/4 Zoll 32 mm 62 mm 45 mm
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
  • Besonders geeignet für Mercedes Actros Actros Vorderfederschraube, OEM Vergleichs Nr. A 963 589 00 09 00

  • Sehr langlebig durch hochwertiges CrMo Material

  • Schlagschrauberfest