3/4 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz
3/4 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz - 1
3/4 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

3/4 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz

Für Innensechskant-Schrauben, metrisch lang

  • Antrieb: 3/4 Zoll
  • Länge: 100 mm
  • Klingenlänge: 22 mm
  • Steckschlüsselaußendurchmesser: 44 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schlüsselweite Antrieb Länge Klingenlänge Anzahl VE
Preis/VE
071414 522
22 mm 3/4 Zoll 100 mm 22 mm
071414 519
19 mm 3/4 Zoll 100 mm 22 mm
071414 517
17 mm 3/4 Zoll 100 mm 22 mm
071414 527
27 mm 3/4 Zoll 100 mm 22 mm
071414 514
14 mm 3/4 Zoll 100 mm 22 mm
071414 524
24 mm 3/4 Zoll 100 mm 22 mm
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber

  • Norm: Vierkantantrieb gemäß DIN 3121

  • Ausführung: geschmiedet, brüniert