3/4 Zoll Kraft-Kardangelenk
3/4 Zoll Kraft-Kardangelenk - 1
3/4 Zoll Kraft-Kardangelenk - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

3/4 Zoll Kraft-Kardangelenk

Mit 3/4 Zoll Außenvierkant und Kugelarretierung

  • Antrieb: 3/4 Zoll
  • Abtrieb: 3/4 Zoll
  • Steckschlüsselaußendurchmesser: 44 mm
  • Länge: 105 mm
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
Art.-Nr. Antrieb Abtrieb Steckschlüsse... Länge Anzahl VE
Preis/VE
0714148351
3/4 Zoll 3/4 Zoll 44 mm 105 mm
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
  • Passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber

  • Norm: Vierkantantrieb gemäß DIN 3121

  • Ausführung: geschmiedet, brüniert