Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
2K-Zementöse Abdichtung
Polystyrol- und bitumenfreie, zweikomponentige Flächenabdichtung auf Zement-/Kunststoffbasis.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1698582.jpg)
Ausführungen
Materialbasis: Zemente und Polymerzusatz
- Feste Oberfläche, dadurch mechanischer und chemischer Schutz von begehbaren Betonflächen (nicht geeignet für den Fahrsilobau o.ä.)
- Bindet definiert und schnell ab, dadurch zügiger Arbeitsfortschritt
- Keine Blasenbildung auf warmen Oberflächen
- Hervorragender Kraftschluss zu mineralischen Untergründen, hohe Funktionsgarantie
Bitumen- und polystyrolfrei
- Kein Bitumendurchschlag
- Gute UV-Stabilität und somit hervorragend geeignet zur Abdichtung im Sichtbereich (z. B. zu verputzender Sockel)
- Kein Schichtdickenverlust unter Druck, hohe Funktionssicherheit
Elastisches Materialverhalten
Bleibt dauerhaft elastisch und rissüberbrückend, dadurch hohe Funktionsgarantie
Resistent gegen alle herkömmlichen im Boden vorkommenden chemisch aggressiven Stoffe, sowie betonangreifende verdünnte Säuren und Laugen
Lösungsmittelfrei
Die mindeste Verarbeitungstemperatur ist + 5°C. Regen- und Frosteinwirkung, sowie Wasserbelastungen sind bis zur vollständigen Trocknung der beiden Beschichtungsebenen zwingend auszuschließen. Bei dauerhafter Sonneneinstrahlung sind Verfärbungen nicht ausgeschlossen und sollte deshalb vermieden werden. Nicht zur Verwendung in Fahrsilos, Biogasanlagen, u.ä. Nicht geeignet zur Abdichtung gegen rückwärtig drückendes Wasser und Abdichtung von Dächern. Bei der Verarbeitung wird das Tragen einer persönlichen Schutzausrüstung (Schutzbrille Art. Nr. 0892 102 ff./Handschuhe Art. Nr. 0899 435 ff.) empfohlen. Die Pulverkomponente enthält Zement, deshalb Kontakt mit der Haut vermeiden.
Radondicht geprüft durch Radio Ökologisches Institut Keller
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
"2K-Zementöse Abdichtung" ist im Würth Bauwerksabdichtungssystem, verwendbar für die elastische und wasserdichte Abdichtung von rissgefährdeten Flächen, von nicht unterwohnten Terrassen- und Balkonen, zum Schutz von begehbaren Betonflächen, zur Abdichtung von Wasserbehältern (kein Trinkwasser) , Schwimmbädern, Nass- und Feuchträumen und zur Querschnittsabdichtung nach W4-E. Nicht geeignet bei von hinten drückendem Wasser und zur Dachabdichtung.
Zum Einsatz gemäß DIN 18533, Teil 3, Tabelle 1, Zeile 3 und 4, „rissüberbrückende MDS“ (mineralische Dichtungsschlämme), auf Betonuntergründen einzusetzen für die Wassereinwirkungsklassen W1-E und W4-E.
Der Untergrund muss trocken bis leicht feucht, fett-, öl-, frost-, teer- und bitumenfrei sein. Nicht saugende Untergründe sollen mattfeucht vorgenässt werden, Pfützenbildung ist aber auszuschließen. Saugende Untergründe sind zur Haftungsverbesserung mittels Voranstrich Bauwerksabdichtung (Art. Nr. 0893 212 100) zu grundieren. Lose Bestandteile und vorstehende Mörtelreste sind vor Beginn der Arbeiten zu entfernen. Scharfe Kanten sind zu brechen und Eck- und Übergangsbereiche durch eine Hohlkehle mit Sperrmörtel (Art. Nr. 0893 212 110) auszurunden. Vertiefungen > 5 mm sind mit Sperrmörtel Art. Nr. 0893 212 110 auszugleichen. Die flüssige Komponente (Beutel im Hobbock beigelegt) vollständig, portionsweise mit einem langsam laufenden Rührwerk Art. Nr. 0702 836 oder einem Rührkorb Art. Nr. 0713 95 121 in die pulverförmige Komponente einmischen. Beide Materialien sorgfältig zu einer pastösen, klumpenfreien, homogenen Masse intensiv miteinander vermischen. Die Verarbeitung erfolgt dann mittels einer Universalbürste Art. Nr. 0693 009 5 oder einer Glättkelle Art. Nr. 0695 943 ff. „2K-Zementöse Abdichtung“ ist dabei in zwei Lagen aufzubringen, wobei die erste Schicht vor der weiteren Überarbeitung komplett ausgehärtet sein muss. In rissgefährdeten Bereichen muss Armierungsgewebe (Art. Nr. 08963 212 105) in die Oberfläche der ersten Schicht eingelegt werden. Die Abdichtung ist bei angrenzenden Bauteilen (Bodenplatten, o.ä.) mind. 15 cm auf die Stirnfläche zu führen. Eine waagerechte Abdichtung muss in allen Bereichen in die Flächendichtung eingebunden werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!