Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
2K-Zargenschaum PURLOGIC® Turbo
2K-Kartuschenschaum für eine sehr schnelle und einfache Türzargenmontage, bereits nach 90 sek. klebefrei
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Sehr schnelle Endbelastung
Reduziert die Spreizzeit auf 20 min. Dies ermöglicht eine Zeit- und Kostenersparnis
Hohe Haftfähigkeit
Gute Haftung auf verschiedenen Wandanschluss- sowie Zargenmaterialien
Formstabiler Schaum
- Kein Nachdrücken während und nach der Aushärtephase
- < 5 % Dimensionsänderung
Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis
Entspricht der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102, Teil 1
Gleichmäßige, feinzellige Schaumstruktur
Hohe Restentleerung
Alterungsbeständig
Haftet auf Beton, Stein, Hart-PVC, Metall und Holz. Keine Haftung auf Polyethylen, Silikon, PTFE und Fett. Bei porösen und saugfähigen Untergründen sollte PURlogic® Unigrund verwendet werden. Eine Kartusche ist ausreichend für 6 Montagepunkte, dies entspricht einer Türzarge. Frische Schaumflecken sofort mit PURlogic® Clean entfernen. Ausgehärteter Schaum ist nur noch mechanisch zu beseitigen. Kartuschen stehend, kühl, trocken und frostfrei lagern. Vor Erwärmung über 30°C schützen. PURlogic® Turbo ist bei +20°C ca. 9 Monate lagerfähig. Bei höheren Temperaturen verkürzt sich die Lagerzeit.
| Technische Übersichtstabelle für Purlogic® PU-Schäume und Spritzkork | |||||||||||||||||
| Technische Eigenschaften | Hauptanwendungsgebiet | ||||||||||||||||
| Würth Produkt Art.-Nr. | Ausbeute freigeschäumt bis zu … | Klebefrei bei +20°C ab … min | Schneidbar ab … min | Entspreizbar ab … min (Aushärtung) | Verarbeitbar (Untergrund/Umgebung) ab … °C | Verarbeitbar (Dosentemperatur) ab … °C | UV-beständig | Baustoffklasse nach DIN 4102 | Thermische Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Wand | Schalldämmung bei Fensterfugen | Schalldämmung bei Türzargen | Fixieren und Füllen von Türzargen | Füllen, Abdichten und Dämmen von Hohlräumen | Abdichten und Verfüllen von Anschlussfugen bei Dachelementen | Verfüllen von Rohrdurchbrüchen | Setzen von Bad- und Duschwannen | Verkleben von Treppenstufen |
| PURLOGIC® TOP 0892 142 0892 142 1 | 40 l | 7 | 40 | – | – 5 | +5 | Nein | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| PURLOGIC®Flex 0892 142 8 | 18 l | 6 | 20 | – | – 15 | 0 | Nein | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| PURLOGIC®EASY 0892 143 | 30 l | 7 | 12 | – | – 5 | +5 | Nein | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| PURLOGIC®FAST 0892 144 | 10 l | 7 | 15 | 60 | +10 | +10 | Nein | B2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O |
| PURLOGIC® SPRINT 0892 146 | 4,3 l | 3 | 9 | 20 | +10 | +10 | Nein | B2 | O | O | ⎷ | ⎷ | O | O | O | O | ⎷ |
| PURLOGIC®Turbo 0892 147 | 5,5 l | 1,5 | 5 | 20 | +10 | +10 | Nein | B2 | O | O | ⎷ | ⎷ | O | O | O | O | O |
| Dispersions- spritzkork 0892 140 | 500ml | x | x | – | +5 | +5 | Ja | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | O | O | O |
| PURLOGIC®Premium 0892 142 4 | 50 l | 7 | 40 | – | –5 | +5 | Nein | B1 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| PURLOGIC®Easywhite 0892 143 300 | 25 l | 15 | 60 | – | +5 | +5 | Nein | B1 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| O = nicht geeignet ⎷ = geeignet | |||||||||||||||||
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur hochwertigen und sicheren Holz- sowie Stahl-Türzargenmontage und für Fensterbankanschlüsse.
Haftet auf Beton, Stein, Hart-PVC, Metall und Holz
Türzarge und Mauerwerk müssen tragfähig, sauber und frei von Ölen, Fetten und Staub sein. Gips und Gasbeton muss grundiert werden. Eine Kartusche ist ausreichend für 6 Montagepunkte, entspricht einer Türzarge. Frische Schaumflecken sofort mit PURLOGIC Clean, Art.-Nr. 0892 160 entfernen. Ausgehärteter Schaum ist nur noch mechanisch zu beseitigen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!