Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
2K-Zargenschaum PURLOGIC®Fast-Set 36-teilig
2K-Kartuschenschaum für eine sichere Türzargenmontage
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Wirtschaftliches Arbeiten
Reduziert die Spreizzeit auf 60 min. Dies ermöglicht eine Zeit- und Kostenersparnis
Hohe Haftfähigkeit
Gute Haftung auf fast allen im Baugewerbe vorkommenden Untergründen
Formstabiler Schaum
Kein Nachdrücken nach Erreichen der Spreizzeit
Geprüfte Produkteigenschaften
- Fugenschalldämmung. Reduziert Lärmbelästigung bei RST,w = 61 dB nach DIN 52210
- Wärmeleitfähigkeit. Reduziert Wärmeverlust bei 0,035 W/(mK) nach DIN 52612
- Luftdurchlässigkeit. Verhindert Luftzug, in Anlehnung an DIN 18055/EN 42
- Wasserdampfdurchlässigkeit. Geprüft nach DIN EN ISO 12572
- Energieeinsparung nach EnEV. Heizkosteneinsparung von 9%, in Anlehnung an DIN 18055/EN 42
- Allgem. bauaufsichtliches Prüfzeugnis. Entspricht der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102, Teil 1
- EMICODE-Zertifiziert
Feinzellige und gleichmäßige Schaumstruktur
Silikon- und lösungsmittelfrei
Alterungsbeständig
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!