Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
2K-Kartuschenschaum PURLOGIC® Sprint
2K-Kartuschenschaum für eine schnelle und sichere Türzargenmontage, nach 3 min. klebefrei
- Chemische Basis: Mischung aus Polyetherpolyolen, Diphenylmethan-4,4'Diisocyanat
- Farbe: Sandbeige
- Geruch/Duft: Charakteristisch
- Rohdichte: 50 kg/m³
- Rohdichte Bedingung: fugengeschäumt, geprüft nach Würth Prüfmethoden
- Zellstruktur: Mittel - fein
- Zellstruktur Bedingung: geprüft nach Würth Prüfmethoden
- Topfzeit: 1 min
- Klebfrei nach: 3 min
- Klebfrei Bedingung: geprüft nach Würth Prüfmethoden
- Schneidbar nach: 7 min
- Schneidbarkeit Bedingung: geprüft nach Würth Prüfmethoden
- Vollbelastbarkeit: 30 min
- Vollbelastbarkeit Bedingung: geprüft nach Würth Prüfmethoden
- Entspreizbar nach: 20 min
- Entspreizbar Bedingung: bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit, geprüft nach Würth Prüfmethoden
- Verarbeitungstemperatur min./max.: 10 bis 25 °C
- Verarbeitungstemperatur Umgebung min./max.: 10 bis 25 °C
- Verarbeitungstemperatur Untergrund min./max.: 10 bis 25 °C
- Verarbeitungstemperatur Dose min./max.: 10 bis 25 °C
- Temperaturbeständigkeit min./max.: -30 bis 80 °C
- Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.: 100 °C
- Druckspannung: 8 N/cm²
- Druckspannung Bedingung: anlehnend an DIN 53421, bei 10 % Stauchung
- Zugscherfestigkeit min.: 9 N/cm²
- Zugscherfestigkeit Bedingung: nach DIN 53427
- Zugfestigkeit min.: 10 N/cm²
- Zugfestigkeit Bedingung: nach DIN 53455
- Reißdehnung: 19 %
- Reißdehnung Bedingung: nach DIN 53455
- Ausbeute (Volumen) ca.: 5 l
- Ausbeute/Ergiebigkeit Bedingung: geprüft nach Würth Prüfmethoden
- Inhalt: 210 ml
- Inhaltsgewicht: 254,1 g
- Baustoffklasse: B2 - Normal entflammbar
- Baustoffklasse Bedingung: nach DIN 4102
- Beständigkeit gegen: Alterung
- Lagerfähigkeit ab Herstellung: 9 Monate
- Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: kühle und trockene Lagerung unter 25°C
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBVVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Information zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sehr schnelle Endbelastung
Reduziert die Spreizzeit auf 20 min. Dies ermöglicht Zeit- und Kostenersparnis
Hohe Haftfähigkeit
Gute Haftung auf verschiedenen Wandanschluss sowie Zargenmaterialien
Formstabiler Schaum
- Kein Nachdrücken während und nach der Aushärtephase
- < 5 % Dimensionsänderung, geprüft nach ift-Richtlinie vom ift Rosenheim
Montage von Holz- und Stahltürzargen
Geprüft nach ift-Richtlinie vom ift Rosenheim
Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis
Entspricht der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102, Teil 1, geprüft vom MPA Hannover.
Hohe Druckbelastung
Gleichmäßige, feinzellige Schaumstruktur
Hohe Restentleerung
Alterungsbeständig
Haftet auf Beton, Stein, Hart-PVC, Metall und Holz. Keine Haftung auf Polyethylen, Silikon, PTFE und Fett. Bei porösen und saugfähigen Untergründen sollte Grundierung verwendet werden. Kartuschen stehend, kühl, trocken und frostfrei lagern. Vor Erwärmung über +30°C schützen.
PURlogic® Sprint ist bei +20°C ca. 9 Monate lagerfähig. Bei höheren Temperaturen verkürzt sich die Lagerzeit.
Eine Kartusche ist ausreichend für 6 Montagepunkte, dies ist die Menge einer Türzarge, einer Trep-penstufe oder Fensterbank in der Größe 1000 mm x 300 mm. Frische Schaumflecken sofort mit PUR-logic® Clean entfernen. Ausgehärteter Schaum ist nur noch mechanisch zu beseitigen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur hochwertigen und sicheren Montage von Holz- und Stahl-Türzargen, Treppenstufen und Fensterbänken (muss durch Unterfütterung vor zu hoher Drucklast geschützt werden). Optischer Einbaunachweis durch sandbeige Farbe. Haftet auf Beton, Stein, Hart-PVC, Metall und Holz
Türzargen mit Montagehilfen ausrichten:
Türzarge und Mauerwerk müssen tragfähig, sauber und frei von Ölen, Fetten und Staub sein.
An den Montagepunkten die beiliegenden Kartonstreifen einfügen. Bei engen und tiefen Fugen zusätzlich Verlängerungsrohr verwenden. Nach dem Schäumen bzw. bei Arbeitsunterbrechungen sollte das Mischrohr abgenommen werden. Frische Schaumspritzer sofort mit PURlogic® Clean, Art.-Nr. 0892 160 entfernen. Gips und Gasbeton mit Grundierung, vorbehandeln.
Treppenstufen Verklebung:
Bauteile wie Stufen, Türschwellen oder Fensterbänke auf Abstandhaltern ausrichten. Durch Abstand-halter soll eine Expansionsfuge von 5 - 15 mm entstehen. Klebstoffauftrag nach Bauteilgröße und Gegebenheit in 2 Verfahren möglich:
- 1Abnehmen des zuvor ausgerichteten Bauteils. Auftragen von Klebstoffsträngen längs oder quer im Abstand von 8 - 10 cm. Bauteil sofort wieder auf Abstandhalter aufsetzen. Mit 2 Gewichten je 15 kg pro Abstandhalter belasten.
- Einbringen von Klebstoffsträngen in die Expansionsfuge zwischen Bauteil und Untergrund längs oder quer im Abstand von 8 - 10 cm. Z.B. Bauteile, wie Stufen, Fensterbänke oder Türschwellen, mit 2 Gewichten je 15 kg pro Abstandhalter belasten.
- Ausgehärteter Expansionsklebstoff kann nach 8 - 10 Minuten beschnitten werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!