Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
2K-Kartuschenschaum PURLOGIC® Sprint
2K-Kartuschenschaum PURLOGIC<SUP>® </SUP>Sprint - 1
2K-Kartuschenschaum PURLOGIC<SUP>® </SUP>Sprint - 2
2K-Kartuschenschaum PURLOGIC<SUP>® </SUP>Sprint - 3
2K-Kartuschenschaum PURLOGIC<SUP>® </SUP>Sprint - 4
2K-Kartuschenschaum PURLOGIC<SUP>® </SUP>Sprint - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

2K-Kartuschenschaum PURLOGIC® Sprint

2K-Kartuschenschaum für eine schnelle und sichere Türzargenmontage, nach 3 min. klebefrei

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Sehr schnelle Endbelastung


Reduziert die Spreizzeit auf 20 min. Dies ermöglicht Zeit- und Kostenersparnis



Hohe Haftfähigkeit


Gute Haftung auf verschiedenen Wandanschluss sowie Zargenmaterialien



Formstabiler Schaum


  • Kein Nachdrücken während und nach der Aushärtephase

  • < 5 % Dimensionsänderung, geprüft nach ift-Richtlinie vom ift Rosenheim


Montage von Holz- und Stahltürzargen


Geprüft nach ift-Richtlinie vom ift Rosenheim



Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis


Entspricht der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102, Teil 1, geprüft vom MPA Hannover.



Hohe Druckbelastung



Gleichmäßige, feinzellige Schaumstruktur



Hohe Restentleerung



Alterungsbeständig

Hinweis

Haftet auf Beton, Stein, Hart-PVC, Metall und Holz. Keine Haftung auf Polyethylen, Silikon, PTFE und Fett. Bei porösen und saugfähigen Untergründen sollte Grundierung verwendet werden. Kartuschen stehend, kühl, trocken und frostfrei lagern. Vor Erwärmung über +30°C schützen.


Bei höheren Temperaturen verkürzt sich die Lagerzeit.



Eine Kartusche ist ausreichend für 6 Montagepunkte, dies ist die Menge einer Türzarge, einer Trep-penstufe oder Fensterbank in der Größe 1000 mm x 300 mm. Frische Schaumflecken sofort mit PUR-logic® Clean entfernen. Ausgehärteter Schaum ist nur noch mechanisch zu beseitigen.

Anwendungsgebiet
Technische Übersichtstabelle für Purlogic® PU-Schäume und Spritzkork
Technische EigenschaftenHauptanwendungsgebiet
Würth Produkt
Art.-Nr.
Ausbeute freigeschäumt bis zu …Klebefrei bei +20°C ab … minSchneidbar ab … minEntspreizbar ab … min (Aushärtung)Verarbeitbar (Untergrund/Umgebung) ab … °CVerarbeitbar (Dosentemperatur) ab … °CUV-beständigBaustoffklasse nach DIN 4102Thermische Abdichtung zwischen Fensterrahmen und WandSchalldämmung bei FensterfugenSchalldämmung bei TürzargenFixieren und Füllen von TürzargenFüllen, Abdichten und Dämmen von HohlräumenAbdichten und Verfüllen von Anschlussfugen bei DachelementenVerfüllen von RohrdurchbrüchenSetzen von Bad- und DuschwannenVerkleben von Treppenstufen
PURLOGIC® TOP
0892 142
0892 142 1
40 l740– 5+5NeinB2OOOO
PURLOGIC®Flex
0892 142 8
18 l620– 150NeinB2OOOO
PURLOGIC®EASY
0892 143
30 l712– 5+5NeinB2OOOO
PURLOGIC®FAST
0892 144
10 l71560+10+10NeinB2O
PURLOGIC® SPRINT
0892 146
4,3 l3920+10+10NeinB2OOOOOO
PURLOGIC®Turbo
0892 147
5,5 l1,5520+10+10NeinB2OOOOOOO
Dispersions-
spritzkork
0892 140
500mlxx+5+5JaB2OOOOO
PURLOGIC®Premium
0892 142 4
50 l740–5+5NeinB1OOOO
PURLOGIC®Easywhite
0892 143 300
25 l1560+5+5NeinB1OOOO

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.