Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
2K-Kartuschenschaum PURLOGIC® Sprint
2K-Kartuschenschaum PURLOGIC<SUP>® </SUP>Sprint - 5
2K-Kartuschenschaum PURLOGIC<SUP>® </SUP>Sprint - 1
2K-Kartuschenschaum PURLOGIC<SUP>® </SUP>Sprint - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

2K-Kartuschenschaum PURLOGIC® Sprint

2K-Kartuschenschaum für eine schnelle und sichere Türzargenmontage, nach 3 min. klebefrei

  • Chemische Basis: Mischung aus Polyetherpolyolen, Diphenylmethan-4,4'Diisocyanat
  • Farbe: Braunbeige RAL 1011 ähnlich
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Rohdichte: 50 kg/m³
  • Rohdichte Bedingung: fugengeschäumt, geprüft nach Würth Prüfmethoden
  • Zellstruktur: Mittel - fein
  • Zellstruktur Bedingung: geprüft nach Würth Prüfmethoden
  • Topfzeit: 1 min
  • Klebfrei nach: 3 min
  • Klebfrei Bedingung: geprüft nach Würth Prüfmethoden
  • Schneidbar nach: 7 min
  • Schneidbarkeit Bedingung: geprüft nach Würth Prüfmethoden
  • Vollbelastbarkeit: 30 min
  • Vollbelastbarkeit Bedingung: geprüft nach Würth Prüfmethoden
  • Entspreizbar nach: 20 min
  • Entspreizbar Bedingung: bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit, geprüft nach Würth Prüfmethoden
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 10 bis 25 °C
  • Verarbeitungstemperatur Umgebung min./max.: 10 bis 25 °C
  • Verarbeitungstemperatur Untergrund min./max.: 10 bis 25 °C
  • Verarbeitungstemperatur Dose min./max.: 10 bis 25 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -30 bis 80 °C
  • Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.: 100 °C
  • Druckspannung: 8 N/cm²
  • Druckspannung Bedingung: anlehnend an DIN 53421, bei 10 % Stauchung
  • Zugscherfestigkeit min.: 9 N/cm²
  • Zugscherfestigkeit Bedingung: nach DIN 53427
  • Zugfestigkeit min.: 10 N/cm²
  • Zugfestigkeit Bedingung: nach DIN 53455
  • Reißdehnung: 19 %
  • Reißdehnung Bedingung: nach DIN 53455
  • Ausbeute (Volumen) ca.: 5 l
  • Ausbeute/Ergiebigkeit Bedingung: geprüft nach Würth Prüfmethoden
  • Inhalt: 210 ml
  • Inhaltsgewicht: 254,1 g
  • Baustoffklasse: B2 - Normal entflammbar
  • Baustoffklasse Bedingung: nach DIN 4102
  • Beständigkeit gegen: Alterung
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 9 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: kühle und trockene Lagerung unter 25°C

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Services und Systeme rund ums Produkt

Weitere Kategorien