Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
2K-Dippmittel Aktivator und Basis
Anwendung als Dippmittel bei Mastitis, die durch kuhgebundene Bakterien verursacht wird (z.B. Staph-Aureus).
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
- Tötet alle Bakterien auf der Zitzenhaut.
- Außerdem werden tote Hautzellen (Hornhaut) entfernt und dadurch die Neuansiedlung von Bakterien erschwert.
- Einsatz auch wenn durch Kuhpocken eine schlechte Euterkondition besteht.
- Lindert Beschwerden an beschädigten oder verhornten Zitzen.
Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen
Komponente A Reg.-Nr. N-46089
Komponente B Reg.-Nr. N-46090
Anwendung wenn:
- Zellzahl höher als 200.000 ml (Herdendurchschnitt) ist
- Die Fälle der Mastitisinfektionen höher als 15% ist
- Mastitis hauptsächlich durch infektiöse Bakterien (SAU, SDY, SAG) verursacht wird
Unmittelbar vor dem Melken aus Aktivator und Basis 1:1 anmischen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!