Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
2K-Bitumendickbeschichtung
2K-Bitumendickbeschichtung - 1
2K-Bitumendickbeschichtung - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

2K-Bitumendickbeschichtung

Polystyrolfreie, kautschukmodifizierte, faserverstärkte, zweikomponentige Bitumendickbeschichtung
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
Erfüllt die Schlitzdruckprüfung


  • Dauerhaft wasserdicht auch bei hohen Drücken bis zu 5 bar

  • Hohe Sicherheit gegen aufstauendes Sickerwasser

  • Rissüberbrückung bis zu 5 mm


Kautschukmodifiziert und polystyrolfrei


  • Hält hohe Druckbeanspruchungen aus

  • Aufgetragene Schichtdicke bleibt dauerhaft erhalten und lässt sich im Gegensatz zu polystyrolgefüllten Systemen nicht so stark komprimieren

  • Dauerelastisch, daher langlebig auch in rissgefährdeten Bereichen


Geeignet zur Verklebung von Wanddämmplatten im erdberührten Bereich


  • In Batzen aufgetragen können Dämmplatten verklebt werden

  • Bei vollflächiger Anwendung auch geeignet bei aufstauendem Sickerwasser

  • Resistent gegen alle herkömmlichen im Boden vorkommenden Stoffe

  • Unverrottbar


Früh regenfest, schnell abbindend



Streich-, spritz- und spachtelbar



Lösungsmittelfrei



Radondicht

Radondicht Radio Ökologisches Institut Keller

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.