1K-Flüssigkunststoff Pro

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1K-Flüssigkunststoff Pro

Einkomponentiger lösemittelfreier Flüssigkunststoff zur normgerechten Abdichtung für den Einsatz in geruchssensiblen Bereichen

  • Chemische Basis: Polyurethan
  • Dichte: 1,5 g/cm³
  • Durch-/Aushärtungsbedingung: 20°C
  • Weiterbearbeitbarkeit bis zu: 24 h
  • Regenbelastbar nach: 60 min
  • Regenbelastbarkeit Bedingung: bei 20°C
  • Weiterbearbeitung Bedingung: ohne weitere Maßnahmen
  • Verarbeitungstemperatur min.: 5 °C
  • Verarbeitungstemperatur max.: 35 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 80 °C
  • Lösemittelfrei: Ja
  • Rissüberbrückung: 5 mm
  • Auftragsmenge in Gewicht/Fläche: 3 kg/m²
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: bei 10°C bis 30°C

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Rissüberbrückung Bedingung Inhaltsgewicht Chemische Basis Anzahl VE
Preis/VE
0838892550
Lichtgrau (Hellgrau) bei 2 mm Schichtdicke 14 kg Polyurethan
1 St.
0838892551
Lichtgrau (Hellgrau) 7 kg Polyurethan
1 St.
0838892552
Lichtgrau (Hellgrau) bei 2 mm Schichtdicke 4 kg Polyurethan
1 St.
0838892554
Verkehrsgrau bei 2 mm Schichtdicke 14 kg Polyurethan
1 St.
0838892553
Verkehrsgrau B RAL 7043 7 kg Polyurethan
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
  • Lösemittel- und isocyanatfrei

  • Emissionsarm und verarbeiterfreundlich

  • Thixotrop (die Flüssigkeit wird mit der Dauer ihrer Deformation/Durchmischung dünnflüssiger)

  • Hochelastisch

  • UV-beständig

  • Alkalibeständig

  • Hydrolysebeständig

  • Regenfest nach ca. 60 min

  • Niedriger Sd-Wert (ca. 2 m)

  • Teilmengen können entnommen werden somit muss das übrige Material nicht entsorgt werden

  • Hohe Lagerstabilität


Brandschutz


  • BROOF(t1); BROOF(t2); BROOF(t3);BROOF(t4) gemäß DIN EN 13501-5

  • Klasse E gemäß DIN EN 13501-1
Hinweis

Auf fast allen Untergründen ohne Grundierung anwendbar – selbst auf feuchtem Beton keine Grundierung erforderlich (siehe Untergrundtabelle, Technisches Datenblatt)



Maßgebende Richtlinie in Deutschland


  • Bauregelliste A, Teil 2, lfd.-Nr. 2.52, nicht genutzte Dachflächen. Die Mindestschichtdicke von 1,8 mm gemäß abP ist grundsätzlich einzuhalten.

  • Gemäß Bauregelliste ist bei Dächern mit einem Gefälle kleiner 2% eine Mindestschichtdicke von 2,0 mm einzuhalten.

  • Für die Verarbeitung des 1K-FLÜSSIGKUNSTSTOFF Pro ist es außerdem erforderlich, das WÜRTH Vlies (110 g/m²) zu verwenden.
  • ETAG 005: ETA – 17/0284. Leitlinie für die Europäische technische Zulassung für flüssig aufzubringende Dachabdichtungen

  • Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse Bauwerksabdichtung im Innen- & Außenbereich sowie zur Verwendung auf bis zu 90° geneigten Flächen.

  • DIN 18531 Abdichtung von Dächern und Balkonen

  • DIN 18532 Abdichtung von Verkehrsflächen

  • DIN 18533 Abdichtung von erdberührten Bauteilen

  • DIN 18535 Abdichtung von Behältern und Becken

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.



Es sind die für die jeweiligen Gewerke gültigen DIN-Normen, Vorschriften und Fachregeln sowie die anerkannten Regeln der Technik einzuhalten, so z.B. die DIN 18195, DIN 18531, die Fachregel für Metallarbeiten im Dachdeckerhandwerk und die Fachregel für Abdichtungen – Flachdachrichtlinie – vom Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks. Für Anwendungen und Ausführungen, die nicht durch eine Norm, eine Fachregel oder der Würth Arbeitsanleitung beschrieben sind oder nicht den anerkannten Regeln der Technik entsprechen, übernimmt Würth keine Haftung.

Maßgebende Richtlinie: Bauregelliste A, Teil 2, lfd.-Nr. 2.52, nicht genutzte Dachflächen. Die Mindestschichtdicke von 1,8 mm gemäß abP ist grundsätzlich einzuhalten. Gemäß Bauregelliste ist bei Dächern mit einem Gefälle kleiner 2% eine Mindestschichtdicke von 2,0 mm einzuhalten. Für die Verarbeitung des 1K-Flachdachdicht Pro ist es außerdem erforderlich das WÜRTH Vlies (110g/m2) zu verwenden.