Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
1K-Flüssigkunststoff Pro

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1K-Flüssigkunststoff Pro

Einkomponentiger lösemittelfreier Flüssigkunststoff zur normgerechten Abdichtung für den Einsatz in geruchssensiblen Bereichen

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Universell einsetzbares, geruchsarmes Produkt

  • Einfach in der Handhabung, langes Verarbeitungsfenster

  • Emicode-Siegel, Verarbeitung direkt aus dem Gebinde möglich, Entnahme von Teilmengen, verschiedene Prüfzeugnisse für unterschiedliche Anwendungsbereiche

  • Lösemittel- und isocyanatfrei

  • Emissionsarm und verarbeiterfreundlich

  • Thixotrop (die Flüssigkeit wird mit der Dauer ihrer Deformation/Durchmischung dünnflüssiger)

  • Hochelastisch

  • UV-beständig

  • Alkalibeständig

  • Hydrolysebeständig

  • Regenfest nach ca. 60 min

  • Niedriger Sd-Wert (ca. 2 m)

  • Teilmengen können entnommen werden somit muss das übrige Material nicht entsorgt werden

  • Hohe Lagerstabilität

  • Brandschutz

BROOF(t1); BROOF(t2); BROOF(t3);BROOF(t4) gemäß DIN EN 13501-5


Klasse E gemäß DIN EN 13501-1

Leistungsnachweis
  • ETAG 005: ETA -19/0108. Leitlinie für die Europäische technische Zulassung für flüssig aufzubringende Dachabdichtungen

  • Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse Bauwerksabdichtung im Innen- & Außenbereich sowie zur Verwendung auf bis zu 90° geneigten Flächen.

  • DIN 18531 Abdichtung von Dächern und Balkonen

  • DIN 18532 Abdichtung von Verkehrsflächen

  • DIN 18533 Abdichtung von erdberührten Bauteilen

  • DIN 18535 Abdichtung von Behältern und Becken

  • GISCODE-Klassifizierung: RSP20
UntergrundVorbehandlungGrundierung
EstricheSchleifen, Fräsennicht erforderlich
Glas*Oberfläche mit Acetonreiniger reinigen; Oberfläche anrauennicht erforderlich
Heißbitumenabstrich*nicht erforderlichGrundierung Bitumen
HolzAnstriche entfernennicht erforderlich
Kaltbitumenanstrich*nicht erforderlichGrundierung Bitumen
Kunststoffbahnen (EPDM)Oberfläche mit Acetonreiniger reinigenGrundierung Bitumen
Kunststoffbahnen (EVA)Oberfläche mit Acetonreiniger reinigenGrundierung Hart-PVC
Kunststoffbahnen (PIB)*Oberfläche mit Acetonreiniger reinigen; Oberfläche anrauenGrundierung Bitumen
Kunststoffbahnen (PVC-P, nB)Oberfläche mit Acetonreiniger reinigen; Oberfläche anrauenGrundierung Weich-PVC
Kunststoffbahnen (TPO, FPO)Oberfläche mit Acetonreiniger reinigen; Oberfläche anrauenGrundierung Spezial
LeichtbetonOberfläche mit Acetonreiniger reinigen; Oberfläche anrauennicht erforderlich
Pulverbeschichtete Metalle*Oberfläche trocken reinigen; Oberfläche anrauenRoststop Quattro
Putz/Mauerwerkggf. Anstriche entfernennicht erforderlich
Mörtel, kunststoffmodifiziertSchleifen, Fräsennicht erforderlich
Polymerbitumenbahnen (PYE) mod. (SBS)nicht erforderlichGrundierung Bitumen
Polymerbitumenbahnen (PYP) mod. (APP)*nicht erforderlichGrundierung Bitumen
PVC-Formteile, hartOberfläche mit Acetonreiniger reinigenGrundierung Hart-PVC
Stahl, verzinktOberfläche mit Acetonreiniger reinigen; Oberfläche anrauenRoststop Quattro
Wärmedämmverbundsysteme*nicht erforderlichnicht erforderlich
Weitere Untergründe auf Anfrage
*Haftzug- und Verträglichkeitsprüfungen durchführen
** Alternativ ohne anrauen nach Haftzugversuch mit Grundierung ANSCHLUSS
AluminiumOberfläche mit Acetonreiniger reinigen, Oberfläche anrauenRoststop Quattro
Anstriche*Schleifen, komplett entfernenuntergrundabhängig
AsphaltSchleifen, FräsenGrundierung Bitumen
BetonSchleifen, Fräsennicht erforderlich
EdelstahlOberfläche mit Acetonreiniger reinigen; Oberfläche anrauenRoststop Quattro
Eloxiertes Aluminium**Oberfläche mit Acetonreiniger reinigen; Oberfläche anrauenRoststop Quattro
LufttemperaturTaupunkttemperaturen in °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von
12°C0,351,843,194,465,636,747,758,699,6010,4811,33
14°C2,203,765,106,407,588,679,7010,7111,6412,5513,36
15°C3,124,656,077,368,529,6310,7011,6912,6213,5214,42
16°C4,075,596,988,299,4710,6111,6812,6613,6314,5815,54
17°C5,006,487,929,1810,3911,4812,5413,5714,5015,3616,19
18°C5,907,438,8310,1211,3312,4413,4814,5615,4116,3117,25
19°C6,808,339,7511,0912,2613,3714,4915,4716,4017,3718,22
20°C7,739,3010,7212,0013,2214,4015,4816,4617,4418,3619,18
21°C8,6010,2211,5912,9214,2115,3616,4017,4418,4119,2720,19
22°C9,5411,1612,5213,8915,1916,2717,4118,4219,3920,2821,22
23°C10,4412,0213,4714,8716,0417,2918,3719,3720,3721,3422,23
24°C11,3412,9314,4415,7317,0618,2119,2220,3321,3722,3223,18
25°C12,2013,8315,3716,6917,9919,1120,2421,3522,2723,3024,22
26°C13,1514,8416,2617,6718,9020,0921,2922,3223,3224,3125,16
27°C14,0815,6817,2418,5719,8321,1122,2323,3124,3225,2226,10
28°C14,9616,6118,1419,3820,8622,0723,1824,2825,2526,2027,18
29°C15,8517,5819,0420,4821,8322,9724,2025,2326,2127,2628,18
30°C16,7918,4419,9621,4423,7123,9425,1126,1027,2128,1929,09
32°C18,6220,2821,9023,2624,6525,7927,0828,2429,2330,1631,17
34°C20,4222,1923,7725,1926,5427,8528,9430,0931,1932,1333,11
36°C22,2324,0825,5027,0028,4129,6530,8831,9733,0534,2335,06
38°C23,9725,7427,4428,8730,3131,6232,7833,9635,0136,0537,03
40°C25,7927,6629,2230,8132,1633,4834,6935,8636,9838,0539,11
45°C30,2932,1733,8635,3836,8538,2439,5440,7441,8742,9744,03
50°C34,7636,6338,4640,0941,5842,9944,3345,5546,7547,9048,98
Die Taupunkttabelle gibt an, bei welchen Oberflächentemperaturen Kondensfeuchte auftritt. Dies wird durch die Lufttemperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit bestimmt. Beispiel: Bei 20° Lufttemperatur und 55% relativer Luftfeuchtigkeit liegt der Taupunkt bei einer Objekttemperatur von +10,7°C. Die Oberflächentemperatur sollte bei der Anwendung 3 °C über dem Taupunkt liegen.
45%50%55%60%65%70%75%80%85%90%95%
2°C-7,77-6,56-5,43-4,40-3,16-2,48-1,77-0,98-0,260,471,20
4°C-6,11-4,88-3,69-2,61-1,79-0,88-0,090,781,622,443,20
6°C-4,49-3,07-2,10-1,05-0,080,851,862,723,624,485,38
8°C-2,69-1,61-0,440,671,802,833,824,775,666,487,32
10°C-1,260,021,312,533,744,795,826,797,658,459,31
  • ETAG 005: ETA -19/0108. Leitlinie für die Europäische technische Zulassung für flüssig aufzubringende Dachabdichtungen

  • Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse Bauwerksabdichtung im Innen- & Außenbereich sowie zur Verwendung auf bis zu 90° geneigten Flächen.

  • DIN 18531 Abdichtung von Dächern und Balkonen

  • DIN 18532 Abdichtung von Verkehrsflächen

  • DIN 18533 Abdichtung von erdberührten Bauteilen

  • DIN 18535 Abdichtung von Behältern und Becken

  • GISCODE-Klassifizierung: RSP20

Maßgebende Richtlinie in Deutschland:


Bauregelliste A, Teil 2, lfd.-Nr. 2.52, nicht genutzte Dachflächen. Die Mindestschichtdicke von 1,8 mm gemäß abP ist grundsätzlich einzuhalten. Gemäß Bauregelliste ist bei Dächern mit einem Gefälle kleiner 2% eine Mindestschichtdicke von 2,0 mm einzuhalten. Für die Verarbeitung des 1K-Flüssigkunststoff Pro ist es außerdem erforderlich, das WÜRTH Vlies (110 g/m²) zu verwenden

Maßgebende Richtlinie: Bauregelliste A, Teil 2, lfd.-Nr. 2.52, nicht genutzte Dachflächen. Die Mindestschichtdicke von 1,8 mm gemäß abP ist grundsätzlich einzuhalten. Gemäß Bauregelliste ist bei Dächern mit einem Gefälle kleiner 2% eine Mindestschichtdicke von 2,0 mm einzuhalten. Für die Verarbeitung des 1K-Flachdachdicht Pro ist es außerdem erforderlich das WÜRTH Vlies (110g/m2) zu verwenden. Die angegebenen RAL-Farbnummern dienen nur der Orientierung und sind nicht verbindlich.