Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
1-K-Dichtschlämme CERAfix® 300

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1-K-Dichtschlämme CERAfix® 300

Flexible, rissüberbrückende mineralische 1K-Dichtungsschlämme für innen und außen
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
  • Schnell abbindend und bereits nach ca. 3–4 Stunden nach dem zweiten Schichtauftrag mit Fliesen und Platten belegbar

  • Sehr gut spachtel- und glättbar

  • Leichte Verarbeitung

  • Kann gestrichen, gespachtelt oder mit geeignetem Gerät gespritzt werden

  • Sehr emissionsarm gemäß GEV-EMICODE

  • Diffusionsoffen, frost-, UV- und alterungsbeständig

  • Für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I ohne chemische Beaufschlagung nach DIN 18534 Teil3 geeignet als AIV
Hinweis
  • Direkter Kontakt zu Metallen, wie Kupfer, Zink und Aluminium ist durch neine porendichte Grundierung z.B. 2-K-Spezialhaftgrund CERAfix 103/Gieß- und Klebeharz CERAfix 203 auszuschließen.

  • Eine Taupunktunterschreitung (Kondensatbildung) ist während der Ausführungs- und Trocknungsphasen auf Untergrund und CERAfix 300 auszuschließen.

  • In Räumen mit niedrigen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und unzureichender Belüftung ist mit einer verlängerten Austrocknungszeit zu rechnen. Direktheizer sind in solchen Räumen zur Trocknung nicht geeignet!

  • Nicht zu behandelnde Flächen vor der Einwirkung von CERAfix 300 schützen!

  • Während der Abbindung darf Wasser die Abdichtung nicht belasten. Rückseitig einwirkendes Wasser kann bei Frost zu Abplatzungen führen.

  • Starke Sonneneinstrahlung ist bei der Anwendung zu vermeiden.

  • Während der Trocknungsphase darf die Abdichtung nicht mit Wasser belastet werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.


Produktreste können nach Abfallschlüssel AVV 17 01 01 entsorgt werden.