1 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz
1 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz - 1
1 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz

6-kant, metrisch lang

  • Antrieb: 1 Zoll

Artikelbeschreibung lesen

In 16 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schlüsselweite Länge Steckschlüsse... Steckschlüsse... Anzahl VE
Preis/VE
071415124
24 mm 90 mm 42 mm 54 mm
1 St.
071415127
27 mm 90 mm 46 mm 54 mm
1 St.
071415155
55 mm 105 mm 80 mm 54 mm
1 St.
071415138
38 mm 95 mm 58 mm 54 mm
1 St.
071415130
30 mm 90 mm 49 mm 54 mm
1 St.
071415132
32 mm 90 mm 52 mm 54 mm
1 St.
071415133
33 mm 90 mm 54 mm 54 mm
1 St.
071415134
34 mm 90 mm 54 mm 54 mm
1 St.
071415136
36 mm 90 mm 56 mm 54 mm
1 St.
071415141
41 mm 95 mm 61 mm 54 mm
1 St.
071415146
46 mm 95 mm 68 mm 54 mm
1 St.
071415160
60 mm 110 mm 86 mm 54 mm
071415170
70 mm 120 mm 97 mm 54 mm
071415165
65 mm 115 mm 92 mm 54 mm
071415175
75 mm 135 mm 104 mm 86 mm
1 St.
071415180
80 mm 135 mm 112 mm 86 mm
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
  • Passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber

  • Norm: Vierkantantrieb gemäß DIN 3121

  • Ausführung: geschmiedet, brüniert