Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
1 Zoll Knarrenkopf DIN 3122, ISO 3315
1 Zoll Knarrenkopf DIN 3122, ISO 3315 - 1 1 Zoll Knarrenkopf DIN 3122, ISO 3315 - 2
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

1 Zoll Knarrenkopf DIN 3122, ISO 3315 - 1
1 Zoll Knarrenkopf DIN 3122, ISO 3315 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1 Zoll Knarrenkopf DIN 3122, ISO 3315
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
  • Kopf: 24 Zähne, Drehwinkel 15°, umschaltbar

  • Vierkant mit Kugel

  • Oberfläche: Verchromt, matt